› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDLD 2.5-2N compatta multistrato per impianti elettrici complessi

Cod. Rexel WD1782300000
Cod. Produttore 1782300000
Cod. EAN 4032248176526

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Materiale contatto: Rame stagno
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione conduttori: Multilivello
  • Ingombro: Minimo
  • Contatto: Sicuro permanente

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1782300000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a molla per il collegamento elettrico, che garantisce una connessione sicura e affidabile. È progettato per un sistema a tre piani con posizione di collegamento superiore, offrendo versatilità nell’installazione. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e praticità nel cablaggio, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Il modello ZDLD 2.5-2N appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

110,5 mm

profondità

69 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

110,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDLD 2.5-2N compatta multistrato per impianti elettrici complessi
€ 3,96 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info