› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante WNT 2.5 10X3 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1010680000
Cod. Produttore 1010680000
Cod. EAN 4008190017897

Informazioni principali

  • Descrizione: WNT 2.5 10X3
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Sezionatore neutro
  • Funzione: Misura isolamento terra
  • Test senza disconnessione: Sì
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1010680000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su un singolo piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. La sua configurazione è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel raccordo elettrico. La descrizione tecnica identifica il modello come WNT 2.5 10X3, evidenziando la sua compatibilità e funzionalità all'interno della Serie W, sinonimo di qualità e performance nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsetto passante WNT 2.5 10X3 per impianti elettrici professionali