› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto elettrico WNT 10 10X3 robusto per impianti industriali

Cod. Rexel WD1010980000
Cod. Produttore 1010980000
Cod. EAN 4008190153540

Informazioni principali

  • Descrizione: WNT 10 10X3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: sezionatore neutro
  • Funzione: misura resistenza isolamento
  • Test: senza disconnessione neutro
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1010980000 è caratterizzato da un esecuzione di collegamento elettrico con raccordo a vite, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, che facilita l'installazione in spazi ridotti o in impianti con esigenze specifiche di orientamento. Questo materiale elettrico appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e resistenza, ed è identificato dalla descrizione tecnica WNT 10 10X3, indicativa delle sue specifiche funzionali. La combinazione di queste caratteristiche rende il prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

9,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

131 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

131 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

131 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

131 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Morsetto elettrico WNT 10 10X3 robusto per impianti industriali