Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041620000
Cod. Produttore
1041620000
Cod. EAN
4032248138579

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento conduttori: multipiano
  • Contatto al binario: incluso
  • Uso: conduttori protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto di terra WDK 2.5N PE di Weidmüller è un componente elettrico multi-piano progettato per garantire connessioni di terra affidabili e sicure tramite tecnologia di collegamento a vite. La sua struttura robusta è assicurata da componenti di serraggio temprati che offrono elevata resistenza meccanica e una tenuta stabile del conduttore. La geometria uniforme della Serie W facilita la manipolazione e consente un montaggio flessibile nelle applicazioni di quadri elettrici di controllo. Questo morsetto è adatto per collegare conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 400 V e una corrente di breve durata fino a 300 A, garantendo una caduta di tensione nulla. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un peso totale di circa 18,6 grammi, composto principalmente da metalli (63,2%) e poliammide (32,3%). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

60,7 mm

profondità

54,95 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5N PE 2,5mm² doppio piano installazioni elettriche professionali