› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera compatta 2 livelli alta conduttività installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1034400000
Cod. Produttore 1034400000
Cod. EAN 4008190193058

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: compatto
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Connessione: contatto permanente sicuro
  • Serie: Serie W
  • Montaggio: morsettiera multi-livello

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio livello WDK 2.5 di Weidmüller è una soluzione compatta e versatile per il collegamento elettrico industriale. Progettato con tecnologia a vite, supporta sezioni trasversali dei conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. Il corpo è realizzato in materiale Wemid, che assicura elevate prestazioni in termini di resistenza alla temperatura e proprietà ritardanti di fiamma (UL 94 V-0). Questo morsetto consente il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili, con una sezione nominale di 2,5 mm², tensione nominale di 400 V e corrente nominale di 24 A, mantenendo una bassa caduta di tensione di 0,7 mV. La configurazione a due piani ottimizza lo spazio e facilita l'organizzazione del cablaggio, con possibilità di personalizzazione tramite accessori come connettori di collegamento e sistemi di marcatura. La posizione di collegamento laterale e le diverse modalità di esecuzione del collegamento (raccordo a vite o a innesto) aumentano la flessibilità di utilizzo in molteplici applicazioni elettriche. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale, con una durata di servizio stimata di 20 anni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

58 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera compatta 2 livelli alta conduttività installazioni elettriche