› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5/D robusta per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1023200000
Cod. Produttore 1023200000
Cod. EAN 4008190009380

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5/D
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili WDK 2.5/D di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a vite che consente l'integrazione diretta di componenti funzionali come diodi, resistori o LED all'interno della barra di morsetti. Questa caratteristica supporta funzioni quali il condizionamento del segnale, l'indicazione e semplici compiti di protezione, garantendo un sistema di cablaggio efficiente e funzionale. Progettati con un design compatto della Serie W, permettono un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzione all'interno dei quadri di controllo. Il morsetto è in grado di collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 400 V, una corrente nominale di 10 A e una caduta di tensione di 1,5 mV. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, assicurando affidabilità e prestazioni nel tempo. La composizione del prodotto include principalmente policarbonato (51,6%), leghe ferrose non inossidabili (30,9%) e rame con le sue leghe (11,6%), conformandosi alle direttive RoHS e REACH per la sicurezza ambientale e la salute. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5/D robusta per impianti elettrici industriali