› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5/D/3 alta qualità installazioni elettriche professionali Romania

Cod. Rexel WD1023100000
Cod. Produttore 1023100000
Cod. EAN 4008190173784

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5/D/3
  • Serie: Serie W
  • Componenti: Elettronici
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili Weidmüller della serie WDK con tecnologia di collegamento a vite consentono l'integrazione di elementi funzionali nel sistema di cablaggio. Questi morsetti incorporano componenti come diodi, resistori o LED direttamente sulla barra di collegamento per supportare funzioni quali il condizionamento del segnale, l'indicazione o semplici compiti di protezione. Il design compatto della serie W permette un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità nei quadri di controllo. Sono progettati per collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 400 V, una corrente nominale di 10 A e una caduta di tensione di 1,5 mV, garantendo affidabilità e durata fino a 20 anni. La costruzione utilizza materiali come poliammide per la plastica e leghe di rame e acciaio per i metalli, assicurando conformità alle normative RoHS e REACH. L'installazione avviene manualmente senza l'uso di elementi speciali, rendendo il prodotto adatto a soluzioni di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5/D/3 alta qualità installazioni elettriche professionali Romania