› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 doppio piano alta conduttività impianti elettrici

Cod. Rexel WD1021500000
Cod. Produttore 1021500000
Cod. EAN 4008190169527

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Rame stagno
  • Acciaio temprato per resistenza
  • Collegamento conduttori sicuro
  • Ingombro minimo
  • Uso: morsettiera multi-livello

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio livello WDK 2.5 di Weidmüller è un componente elettrico compatto e altamente funzionale, progettato per applicazioni industriali. Questo morsetto consente il collegamento di due conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supportando tensioni fino a 400 V e correnti nominali di 24 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 0,7 mV. La tecnologia di collegamento a vite assicura un fissaggio sicuro e affidabile. Il materiale utilizzato, Wemid, è un poliammide che soddisfa elevati standard di resistenza termica e di ritardanza alla fiamma (UL 94 V-0). Il morsetto è disponibile in diverse versioni colorate per facilitare la gestione e la strutturazione del cablaggio e può essere integrato con accessori come connettori di ponte e sistemi di marcatura. La sua costruzione consente un notevole risparmio di spazio grazie al design a due piani, ideale per quadri elettrici compatti. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un utilizzo sicuro e sostenibile nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. (Dati tratti dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e 3-4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

63 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 doppio piano alta conduttività impianti elettrici
€ 2,66 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info