› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 BL doppio piano alta conduttività impianti elettrici

Cod. Rexel WD1021580000
Cod. Produttore 1021580000
Cod. EAN 4008190038991

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera multi-livello
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Applicazione: collegamento conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio livello WDK 2.5 di Weidmüller è un dispositivo compatto progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una tecnologia di collegamento a vite che garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili. Supporta sezioni trasversali di conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², offrendo grande versatilità nell'installazione. Realizzato in materiale Wemid, il morsetto si distingue per l'elevata resistenza alla temperatura e la capacità di ritardare la fiamma, conforme alla classificazione UL 94 V-0. Disponibile in diverse versioni codificate per colore, facilita la gestione ordinata dei cablaggi. Può essere completato con accessori come connettori incrociati e sistemi di marcatura, per una maggiore organizzazione e funzionalità. Il morsetto è progettato per connettere due unità di serraggio tra due o più fili, con una corrente nominale di 24 A e una tensione nominale di 400 V, garantendo una bassa caduta di tensione di 0,7 mV e una durata di servizio di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

63 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 BL doppio piano alta conduttività impianti elettrici