› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 1D A.2 connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD1023300000
Cod. Produttore 1023300000
Cod. EAN 4008190187200

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5 1D A.2
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici integrati
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso professionale: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite consentono l'integrazione di elementi funzionali nel sistema di cablaggio, incorporando componenti come diodi, resistori o LED direttamente nella barra morsettiera. Questi morsetti supportano funzioni di condizionamento del segnale, indicazione e semplici protezioni, garantendo un'installazione chiara, compatta e orientata alla funzionalità nei quadri elettrici. Progettati per sezioni trasversali nominali fino a 2,5 mm², supportano una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 10 A, con una caduta di tensione di soli 1,5 mV. Il design compatto della serie W facilita un montaggio salvaspazio e funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali e di controllo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, realizzato con materiali quali poliammide, leghe di rame e acciai non inox, garantendo affidabilità e durata nel tempo. (Descrizione basata sui dati tecnici e ambientali presenti nelle pagine 1-4 del documento fornito) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 1D A.2 connessioni sicure impianti elettrici