› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera compatta alta qualità installazione elettrica professionale

Cod. Rexel WD1023400000
Cod. Produttore 1023400000
Cod. EAN 4008190103538

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5 1D A.1
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite sono progettati per integrare elementi funzionali direttamente nei sistemi di cablaggio elettrico. Consentono il collegamento di due unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², supportando tensioni nominali fino a 400 V e correnti nominali fino a 10 A, con una caduta di tensione di soli 1,5 mV. Questi morsetti possono incorporare componenti come diodi, resistori o LED, offrendo funzionalità di condizionamento del segnale, indicazione o protezione semplice. Il design compatto della Serie W garantisce un’installazione ordinata, salvaspazio e orientata alla funzionalità nei quadri elettrici di controllo. Realizzati con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame e acciaio, assicurano durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. L’installazione avviene manualmente senza necessità di elementi speciali, rendendo il prodotto versatile e adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera compatta alta qualità installazione elettrica professionale