› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 2.5/35 connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD0380460000
Cod. Produttore 0380460000
Cod. EAN 4008190042363

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 35 V
  • Sezione conduttori: 2.5 mm²
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un raccordo a vite della Serie SAK, progettato per un collegamento elettrico efficiente e sicuro. Caratterizzato da una posizione di collegamento laterale, è ideale per installazioni su un singolo piano. La sua struttura consente una connessione affidabile, garantendo stabilità e continuità elettrica. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono precisione nel fissaggio e una gestione ordinata dei cavi, assicurando prestazioni elevate nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,1 mm

altezza

44,5 mm

profondità

40 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

44,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 2.5/35 connessioni sicure impianti elettrici
€ 4,53 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info