Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0470700000
Cod. Produttore
0470700000
Cod. EAN
4008190182618

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: trasversale morsettiere

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali. La sua struttura non isolata è adatta a installazioni dove non è necessaria una protezione aggiuntiva contro l’isolamento elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere compatto per impianti elettrici