Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0396860000
Cod. Produttore
0396860000
Cod. EAN
4008190027100

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
  • Serie: SAK
  • Componenti: Elettronici
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

DK 4/35 2D GET.SCH. A2 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Caratterizzato da un raccordo a vite con posizione di collegamento laterale, offre facilità di installazione e robustezza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per sistemi che richiedono un collegamento stabile senza esecuzione antideflagrante, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura è pensata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici standard, valorizzando la qualità e la durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4/35 2D per impianti elettrici affidabile e resistente