Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8203490000
Cod. Produttore
8203490000
Cod. EAN
4008190459789

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4/35 M.UNT STROMSCH.
  • Serie: OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Morsettiera multi-livello
  • Connessione: Contatto permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
DK 4/35 M.UNT STROMSCH è una scatola di derivazione elettrica progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotata di raccordo a vite, offre una connessione stabile e duratura per impianti elettrici. La struttura è studiata per ospitare fino a due piani di cablaggio, facilitando l’organizzazione dei cavi e migliorando la gestione degli impianti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale dei collegamenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

51,85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Housing / TERMINALBOX

Produttore

Morsettiera DK 4/35 con contatti stagno, doppio piano, uso industriale e civile