› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4/35 1D A2 robusta per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0538860000
Cod. Produttore 0538860000
Cod. EAN 4008190087708

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4/35 1D A2
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0538860000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, posizionato lateralmente per una facile installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione è priva di esecuzione antideflagrante, rendendolo adatto a installazioni standard. Questo dispositivo è ideale per connessioni elettriche precise e durature, offrendo un'ottima resistenza meccanica e funzionale. La sua designazione DK 4/35 1D A2 indica specifiche tecniche che assicurano performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4/35 1D A2 robusta per impianti elettrici