Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8023610000
Cod. Produttore
8023610000
Cod. EAN
4008190176990

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici integrati
  • Configurazione: 1R
  • Colore: LD/GN
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8023610000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, posizionato lateralmente per facilitare l'installazione. Progettato per applicazioni a 24VDC, garantisce affidabilità e sicurezza nell'ambito elettrico. La sua esecuzione non prevede caratteristiche antideflagranti, rendendolo adatto a contesti standard. Il design compatto e la qualità costruttiva lo rendono ideale per integrazioni in sistemi elettrici che richiedono connessioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera compatta 24VDC per impianti elettrici industriali