Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1030300000
Cod. Produttore
1030300000
Cod. EAN
4008190033347

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: impianti civili
  • Quantità consigliata: 50
  • Modello: WDL 2.5/L/L

Documentazione tecnica

WDL 2.5/L/L è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato con due piani di collegamento, offre una configurazione laterale che facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di assicurare un contatto stabile, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per ottimizzare il flusso elettrico e minimizzare le perdite, assicurando prestazioni elevate in ambito elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,1 mm

altezza

90 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

numero di potenziali

2

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico compatto WDL 2.5/L/L per impianti civili