› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AST 5/35 SF 6.3/2.8 collegamenti sicuri impianti elettrici

Cod. Rexel WD0664960000
Cod. Produttore 0664960000
Cod. EAN 4008190043322

Informazioni principali

  • Descrizione: AST 5/35 SF 6.3/2.8
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

AST 5/35 SF 6.3/2.8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, offre una posizione di collegamento laterale che facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e durevole, con un design compatto e funzionale. La sua configurazione a un piano assicura semplicità e praticità nell'uso, rendendolo una scelta efficace per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

58 mm

profondità

46 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AST 5/35 SF 6.3/2.8 collegamenti sicuri impianti elettrici