› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 4 BL connessione sicura impianti elettrici

Cod. Rexel WD0294380000
Cod. Produttore 0294380000
Cod. EAN 4008190002152

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Protezione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0294380000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizionamento laterale, è adatto a configurazioni su un singolo piano. Questo articolo, noto come AKZ 4 BL, appartiene alla Serie SAK, riconosciuta per la qualità e la robustezza nei materiali elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l’esecuzione del collegamento elettrico in modo efficiente, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

28,5 mm

profondità

29 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 4 BL connessione sicura impianti elettrici