Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312600000
Cod. Produttore
1312600000
Cod. EAN
4008190024604

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ottimizzato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design semplice e funzionale
  • Risparmio di tempo con connessione diretta e senza isolamento
  • Robustezza garantita per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per una distribuzione efficiente
  • Affidabilità del sistema elettrico riduce manutenzioni

Documentazione tecnica

Morsettiera elettrica con tre morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione efficiente e diretta. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e semplicità di montaggio, offrendo una soluzione pratica per la distribuzione dei cavi. La morsettiera è caratterizzata da un design funzionale e da un colore standard che facilita l’identificazione e l’installazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera elettrica 3 morsetti cavallottati collegamento trasversale impianti elettrici