› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale compatto morsettiere elettriche industriali

Cod. Rexel WD0338200000
Cod. Produttore 0338200000
Cod. EAN 4008190107413

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di dieci morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto. Realizzato con materiali isolati per un utilizzo efficiente in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e robusto. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

36 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale compatto morsettiere elettriche industriali