› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera EK 4 acciaio temprato rame stagno montaggio elettrico

Cod. Rexel WD0354560000
Cod. Produttore 0354560000
Cod. EAN 4008190104849

Informazioni principali

  • Descrizione: EK 4
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame
  • Rivestimento: Stagno per alta conduttività
  • Funzione: Collegamento conduttori di protezione
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0354560000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per l'installazione su un singolo piano, dispone di due punti di fissaggio per una maggiore stabilità. La posizione di collegamento laterale facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo materiale elettrico è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e robustezza, ed è indicato per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione consente un montaggio efficiente, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

larghezza

8 mm

altezza

40 mm

profondità

51,5 mm

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera EK 4 acciaio temprato rame stagno montaggio elettrico