Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0354760000
Cod. Produttore
0354760000
Cod. EAN
4008190187972

Informazioni di prodotto

Morsettiera EK 35: soluzioni efficaci per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura compatta e robusta
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per una migliore efficienza energetica
  • Protezione sicura e stabile delle connessioni di massa
  • Affidabilità nel tempo, riducendo manutenzioni e rischi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

lunghezza

67,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera EK 35 acciaio temprato e rame stagnato collegamento conduttori protezione massa montaggio industriale