› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5V BL doppio piano connessioni elettriche impianti

Cod. Rexel WD1022380000
Cod. Produttore 1022380000
Cod. EAN 4008190168841

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera multi-livello
  • Ingombro: minimo
  • Contatto: permanente sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a vite WDK 2.5 di Weidmüller è un terminale doppio livello progettato per applicazioni industriali che richiedono un collegamento elettrico affidabile e compatto. Realizzato con materiale Wemid, garantisce elevata resistenza alla temperatura e proprietà ignifughe conformi alla normativa UL 94 V-0. Supporta sezioni di conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², con una corrente nominale di 24 A e una tensione nominale di 400 V, assicurando una bassa caduta di tensione di 0,7 mV. La configurazione a due piani consente di collegare due unità di serraggio tra due o più fili, ottimizzando lo spazio negli impianti elettrici. Disponibile in diverse versioni codificate per colore, è compatibile con accessori come ponticelli e sistemi di marcatura per una gestione ordinata del cablaggio. Questo morsetto offre una soluzione durevole con una vita utile stimata di 20 anni, ideale per installazioni industriali che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5V BL doppio piano connessioni elettriche impianti