› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DKT 4 due piani collegamento elettrico impianti

Cod. Rexel WD0687360000
Cod. Produttore 0687360000
Cod. EAN 4008190059743

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessioni multiple: Più livelli
  • Dimensioni compatte: Ingombro minimo
  • Contatto: Sicuro e permanente

Descrizione del prodotto

DKT 4 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un collegamento elettrico a raccordo a vite su due piani, con posizione di collegamento laterale, che facilita l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nelle connessioni elettriche, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a due piani lo rende versatile per diverse esigenze impiantistiche nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

65 mm

profondità

56,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DKT 4 due piani collegamento elettrico impianti