› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DKT 4/35 robusta versatile per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0687460000
Cod. Produttore 0687460000
Cod. EAN 4008190148690

Informazioni principali

  • Descrizione: DKT 4/35
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: W terminal with special connection
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0687460000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con due piani, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. L'articolo, identificato come DKT 4/35, appartiene alla categoria dei terminali con connessione speciale, offrendo prestazioni elevate e una notevole versatilità nell'uso. La struttura del raccordo a vite assicura stabilità e durabilità, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6 mm

altezza

65 mm

profondità

56,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

W terminal with special connection

Morsettiera DKT 4/35 robusta versatile per impianti elettrici professionali