Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1338260000
Cod. Produttore
1338260000
Cod. EAN
4008190109561

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DK 4Q/TC TYP K
  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Ingombro: minimo

Documentazione tecnica

DK 4Q/TC TYP K è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su due piani, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di assicurare prestazioni costanti nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

54 mm

profondità

59,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4Q/TC TYP K compatta doppio piano per quadro elettrico