› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4Q/35 due livelli rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD0590160000
Cod. Produttore 0590160000
Cod. EAN 4008190103521

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4Q/35
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Ingombro: minimo
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

DK 4Q/35 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite su due piani, progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale. Questo dispositivo garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura consente un montaggio efficiente, ottimizzando lo spazio e facilitando le operazioni di cablaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,1 mm

altezza

54 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,9 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4Q/35 due livelli rame stagno impianti elettrici
€ 10,33 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info