› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore magnetotermico DK 4Q/32 protezione impianti residenziali industriali

Cod. Rexel WD0590060000
Cod. Produttore 0590060000
Cod. EAN 4008190147228

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4Q/32
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Morsettiera multi-livello
  • Connessione: Contatto sicuro permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

DK 4Q/32 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale su due piani, che garantisce una connessione stabile e sicura. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

59,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Interruttore magnetotermico DK 4Q/32 protezione impianti residenziali industriali