Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0590080000
Cod. Produttore
0590080000
Cod. EAN
4008190100407

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Materiali resistenti che assicurano affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei tempi di lavoro con contatti stabili e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività con rame rivestito in stagno
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti a bassa resistenza
  • Durabilità garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Blu

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

59,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DK 4Q/32 BL con contatti in rame stagnato e struttura in acciaio temprato per collegamento conduttori sicuro e compatto