Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1115560000
Cod. Produttore
1115560000
Cod. EAN
4008190004354

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Housing
  • Tensione nominale: 35 V
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Multi livello
  • Dimensioni: Compatte
  • Protezione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Collegamento conduttori
Il prodotto WD1115560000 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Presenta un raccordo a vite che assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La configurazione a due piani consente un'organizzazione efficiente dei collegamenti, mentre la posizione laterale del collegamento facilita l’installazione e la manutenzione. Questo componente è adatto per impieghi in sistemi elettrici complessi, offrendo robustezza e facilità d’uso. La sua struttura è pensata per ottimizzare la gestione dei cavi e migliorare la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

51,85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Housing / TERMINALBOX

Produttore

Morsettiera DK 4/35 O.DIODE con contatti sicuri per impianti elettrici