› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4/35 1D A1 robusta per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0538960000
Cod. Produttore 0538960000
Cod. EAN 4008190032128

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4/35 1D A1
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: Serie SAK
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici

Descrizione del prodotto

DK 4/35 1D A1 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico laterale. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile senza esecuzione antideflagrante. La sua configurazione lo rende adatto a impieghi che richiedono connessioni robuste e precise, ottimizzando la distribuzione elettrica in ambienti industriali. La qualità costruttiva e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4/35 1D A1 robusta per impianti elettrici industriali