› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4/32 2D CSA connettori alta qualità installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0642760000
Cod. Produttore 0642760000
Cod. EAN 4008190043209

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Componenti: Elettronici integrati

Descrizione del prodotto

DK 4/32 2D CSA è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico stabile, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità conformi agli standard CSA, assicurando durata e prestazioni elevate in ambienti industriali. La sua configurazione è pensata per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4/32 2D CSA connettori alta qualità installazioni elettriche professionali