› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4/32 1D CSA GET.SCH. connettori affidabili per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0544660000
Cod. Produttore 0544660000
Cod. EAN 4008190182724

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: SAK

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0544660000 è un raccordo elettrico a vite con posizione di collegamento laterale, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura nei sistemi elettrici. La sua configurazione è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Questo componente è adatto a impianti che necessitano di un montaggio semplice e una manutenzione agevole, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4/32 1D CSA GET.SCH. connettori affidabili per impianti elettrici industriali