› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera DK 4/32 1D CSA A1 connessioni sicure industriale

Cod. Rexel WD0484060000
Cod. Produttore 0484060000
Cod. EAN 4008190006891

Informazioni principali

  • Descrizione: DK 4/32 1D CSA A1
  • Serie: Serie SAK
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0484060000 è un raccordo a vite progettato per collegamenti elettrici laterali, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel collegamento, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi elettrici. La sua configurazione facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

50 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

380 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera DK 4/32 1D CSA A1 connessioni sicure industriale