› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibile 24VAC per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0222860000
Cod. Produttore 0222860000
Cod. EAN 4008190099572

Informazioni principali

  • Descrizione: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
  • Tensione nominale: 24 VAC
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, dotato di LED per la visualizzazione del difetto in tensione alternata 24 VAC. Progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per la protezione tramite fusibile con indicazione visiva immediata dello stato. Il design orientabile facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono monitoraggio e sicurezza efficaci. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera con portafusibile 24VAC per impianti elettrici