› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibile acciaio temprato per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0225460000
Cod. Produttore 0225460000
Cod. EAN 4008190013684

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115VDC
  • Serie: SAK
  • Connessione conduttori sicura
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame con rivestimento stagno
  • Supporto portafusibile rimovibile
  • Contatto permanente sicuro
  • Alta conduttività elettrica

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm integrato, dotato di indicatore LED per la segnalazione del difetto in corrente continua. Progettato per garantire un monitoraggio affidabile e sicuro del circuito elettrico, questo componente unisce funzionalità e praticità grazie alla sua esecuzione compatta e alla facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo immediato dello stato del fusibile, assicura protezione efficiente e manutenzione semplificata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

115 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

115 ... 115 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera con portafusibile acciaio temprato per installazioni elettriche