Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880410000
Cod. Produttore
1880410000
Cod. EAN
4032248541935

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC
  • Tensione: 10-36V AC/DC
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile G 6,3x32 mm, dotato di indicatore LED per la visualizzazione del difetto su tensione AC/DC da 10 a 36 V. Progettato per garantire un monitoraggio affidabile dello stato del fusibile, questo dispositivo unisce funzionalità e sicurezza in un formato compatto ideale per applicazioni elettriche. La presenza del LED permette un immediato riconoscimento del guasto, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di fermo impianto. La struttura orientabile assicura una facile installazione e adattabilità in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

9,1 mm

altezza

81,6 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

81,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WSI 4/2/LD con portafusibile 10-36V AC/DC per impianti industriali