Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8148930000
Cod. Produttore
8148930000
Cod. EAN
4008190002572

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KDKS1/EN LD 24 VAC
  • Tensione: 24 VAC
  • Contatto: permanente sicuro
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Serie: Serie SAK
  • Uso: collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore LED per la visualizzazione del difetto in tensione alternata AC. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici, facilita il monitoraggio dello stato del fusibile grazie all’elemento visivo integrato. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo immediato e semplice delle interruzioni di corrente, assicurando protezione efficace e manutenzione rapida. Realizzato per un utilizzo versatile in impianti elettrici con tensione di 24 VAC. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8 mm

altezza

62,75 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

62,75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera con supporto portafusibile rimovibile per impianti controllo 24 VAC