› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibile rimovibile alta conduttività installazioni professionali

Cod. Rexel WD0222760000
Cod. Produttore 0222760000
Cod. EAN 4008190024789

Informazioni principali

  • Descrizione: ASK 1/EN LD 15K 24VDC
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm integrato, dotato di indicatore LED per la visualizzazione del guasto a tensione continua DC. Progettato per garantire un controllo affidabile dello stato del fusibile, questo componente elettrico si distingue per la facilità di installazione e la sicurezza operativa. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante e una sostituzione rapida del fusibile, offre prestazioni elevate e compatibilità con sistemi a 24V DC. La presenza del LED consente una diagnosi immediata, riducendo i tempi di fermo e migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera con portafusibile rimovibile alta conduttività installazioni professionali
€ 13,85 x 1 pz.