Descrizione del prodotto
La morsettiera fusibile compatta WD1867440000 della serie ZSI di Weidmüller integra elementi protettivi e funzionali direttamente nelle installazioni elettriche. Progettata per collegare in modo protetto e funzionale due o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A. È dotata di un portafusibile avvitabile per fusibili di tipo G 5x20 mm e di un indicatore di guasto a LED che funziona sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo una rapida individuazione dei guasti. La struttura è realizzata principalmente in poliammide, con componenti in rame e acciaio inox, assicurando robustezza e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per la protezione del circuito e la separazione dei segnali, ottimizzando l'installazione grazie al suo design compatto e funzionale, con una durata di servizio stimata di 20 anni.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.