Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697610000
Cod. Produttore
1697610000
Cod. EAN
4008190900359

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: unione conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Il raccordo a molla ZKSD 2.5/1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con un numero di piani pari a uno, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sopra il punto di contatto. Questo raccordo si distingue per la facilità di installazione e la robustezza dei materiali utilizzati, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione a molla assicura una presa stabile, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali e migliorando l’efficienza dei sistemi elettrici. Adatto per impieghi professionali, rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento elettrico in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZKSD 2.5/1.5 collegamento elettrico singolo piano industria