› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDK 2.5-2 compatta alta qualità per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1790990000
Cod. Produttore 1790990000
Cod. EAN 4032248222940

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Ingombro: minimo
  • Contatto: permanentemente sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio piano ZDK 2.5 di Weidmüller è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Grazie alla tecnologia di collegamento a molla robusta e ai materiali isolanti di alta qualità, assicura un contatto elettrico duraturo. La configurazione a due livelli sovrapposti permette di unire o connettere più conduttori in modo compatto e ordinato, ideale per la gestione di energia, segnali e dati. Il morsetto supporta sezioni trasversali fino a 14,5 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 20 A, mantenendo una bassa caduta di tensione di 2,46 mV. È caratterizzato da una posizione di collegamento obliqua e un design che facilita l'installazione manuale senza necessità di elementi speciali. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH e garantisce una lunga durata di servizio di 20 anni, con un impatto ambientale contenuto grazie a un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

72,5 mm

profondità

54,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

72,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDK 2.5-2 compatta alta qualità per impianti elettrici
€ 2,28 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info