› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 OR compatta robusta per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1021560000
Cod. Produttore 1021560000
Cod. EAN 4008190415402

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Ingombro: Minimo
  • Applicazione: Collegamento conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio livello WDK 2.5 di Weidmüller è un prodotto elettrico progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una tecnologia di collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo morsetto compatto consente di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando tensioni fino a 400 V e correnti nominali fino a 24 A, con una caduta di tensione di soli 0,7 mV. Realizzato in materiale Wemid, un poliammide con elevata resistenza termica e proprietà di autoestinguenza conformi allo standard UL 94 V-0, il morsetto assicura durata e sicurezza nel tempo. La serie offre versioni codificate per colore, facilitando la gestione e l'organizzazione del cablaggio, e può essere integrata con accessori come connettori di ponte e sistemi di marcatura per una maggiore flessibilità. Progettato per ottimizzare lo spazio, il morsetto WDK 2.5 è ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni compatte e performanti, garantendo una lunga vita utile stimata di 20 anni senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

63 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 OR compatta robusta per installazioni elettriche professionali