Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1037300000
Cod. Produttore
1037300000
Cod. EAN
4008190495664

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPE 70/95
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di terra della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza attraverso il collegamento protettivo tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Questi morsetti si distinguono per la loro affidabilità nel collegare due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale fino a 95 mm², supportando una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale elevata. La loro struttura robusta è composta principalmente da leghe metalliche ferrose e rame, con un rivestimento in poliammide che assicura resistenza meccanica e isolamento. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordi a vite posizionati lateralmente, garantendo una connessione solida e duratura. La progettazione consente un fissaggio efficiente con due punti di ancoraggio per piano, assicurando stabilità e sicurezza nell’installazione. Questi morsetti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto rispettoso dell’ambiente e adatto a impieghi industriali di lunga durata, con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

27 mm

altezza

132 mm

profondità

107 mm

lunghezza

107 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

132 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 120 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 70/95 robusta con fissaggi doppio per impianti elettrici