› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 50N acciaio rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1846040000
Cod. Produttore 1846040000
Cod. EAN 4032248394548

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 50N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere di protezione PE della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici studiati per garantire la sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità come leghe di rame e acciai ferrosi, e con un rivestimento in poliammide, assicurano un collegamento elettrico e meccanico affidabile tra conduttori in rame e la piastra di montaggio. Progettati per collegare due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 2,5 mm², supportano una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, garantendo una bassa caduta di tensione. La loro posizione di collegamento laterale e il sistema di raccordo a vite facilitano l'installazione e la manutenzione. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici aggiuntivi. La costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano prestazioni elevate e durature nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite nell'Environmental Product Declaration alle pagine 1-4 e dati specifici del prodotto WD1846040000). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

18,5 mm

altezza

71 mm

profondità

69,6 mm

lunghezza

69,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 50N acciaio rame stagno per impianti elettrici
€ 22,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info