Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712810000
Cod. Produttore
1712810000
Cod. EAN
4008190376826

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori massa
  • Protezione meccanica: Alta resistenza
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

ZPEB 2.5-2 è un componente elettrico progettato per connessioni affidabili con raccordo a molla, che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. La sua configurazione prevede un collegamento laterale con un piano e due punti di fissaggio, assicurando facilità di installazione e robustezza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

33,5 mm

profondità

31 mm

lunghezza

31 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPEB 2.5-2 collegamento sicuro impianti elettrici professionali