› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 120/150 rame stagno montaggio elettrico industriale

Cod. Rexel WD1019700000
Cod. Produttore 1019700000
Cod. EAN 4008190495671

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 120/150
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I blocchi di morsetti a protezione PE della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza nelle connessioni elettriche. Essi consentono il collegamento elettrico e meccanico affidabile tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Questi morsetti sono realizzati con materiali di alta qualità, tra cui leghe di rame e acciai non inox, e poliammide, garantendo robustezza e durabilità. Sono progettati per connettere due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, con una caduta di tensione minima. La posizione di collegamento laterale con raccordo a vite assicura un fissaggio stabile e sicuro. La serie WPE è caratterizzata da un design che consente la funzione PEN, con un'installazione semplice e senza necessità di manutenzione, garantendo una lunga durata di servizio di circa 20 anni. Questi morsetti sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale ridotto e un utilizzo responsabile delle risorse. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

32 mm

altezza

132 mm

profondità

117 mm

lunghezza

117 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

132 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 120/150 rame stagno montaggio elettrico industriale