› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera EK 2 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0323100000
Cod. Produttore 0323100000
Cod. EAN 4008190013585

Informazioni principali

  • Descrizione: EK 2
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0323100000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che assicura una connessione affidabile e sicura. Progettato per un'installazione con posizione di collegamento laterale, questo dispositivo supporta un numero di piani pari a uno e dispone di due punti di fissaggio per piano, garantendo stabilità e facilità di montaggio. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio e il collegamento nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

larghezza

10,2 mm

altezza

52 mm

profondità

38 mm

lunghezza

38 mm

larghezza/dimensione modulare

10,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera EK 2 acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici